- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ワッシャー 厚 5mmのおすすめ人気ランキング
ワッシャー 厚 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新1,447件の「ワッシャー 厚 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平座金 m16」、「ワッシャー 2mm」、「ワッシャー50mm」などの商品も取り扱っております。
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤ平ワッシャー(厚座金)
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥41税込¥45
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス種類平ワッシャー呼び寸法W3/8ねじの種類ワッシャー外径(Φmm)25
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理